Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P16B1039

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P16B1039
Rubix :X600-1419835
EAN :3660338300097
PIGNON 39 DT 16B1 (25,4) S 25,4X17,02MM

Résumé technique

Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents39
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 39 DT 16B1 (25,4) S 25,4X17,02MM


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents39
Code ISO16b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage25 mm
Diamètre de référence315,67 mm
Diamètre extérieur328,8 mm
Largeur totale50 mm
Diamètre de cercle de tête328,8 mm
Promotion
Au lieu de 69,90 €
67,44 € HT
/ unité
80,93 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours