Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P10B2011R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P10B2011R
Rubix :X600-1466991
EAN :3660338404832
PIGNON 10B-2 Z=11 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne15,875 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents11
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 10B-2 Z=11 DT DENTURE TREMPEE


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 10B-2 Z=11 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne15,875 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents11
Code ISO10b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage14 mm
Diamètre du moyeu14 mm
Diamètre de référence56,34 mm
Diamètre extérieur63 mm
Largeur totale14 mm
Diamètre de cercle de tête63 mm
87,50 HT
/ 10 unités
105,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours