Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P10B3028

Pignon Triplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P10B3028
Rubix :X600-1419905
EAN :3660338299391
PIGNON 28 DT 10B3 (15,875) T 15,875X9,65MM

Résumé technique

Pas de chaîne15,875 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents28
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 28 DT 10B3 (15,875) T 15,875X9,65MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne15,875 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents28
Code ISO10b-3
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage20 mm
Diamètre de référence141,78 mm
Diamètre extérieur148,7 mm
Largeur totale60 mm
Diamètre de cercle de tête148,7 mm
240,95 HT
/ 5 unités
289,14 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours