Références
Mecaline :P12B1013R
Rubix :X600-1466946
EAN :3660338405211


Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 13 |
Détails articles : PIGNON 12B-1 Z=13 DT DENTURE TREMPEE
PIGNON 12B-1 Z=13 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 13 |
| Code ISO | 12b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 14 mm |
| Diamètre du moyeu | 58 mm |
| Diamètre de référence | 79,59 mm |
| Diamètre extérieur | 87,5 mm |
| Largeur totale | 35 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 87,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,00 € HT
/ 20 unités
212,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours