Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P10B3030
Pignon Triplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P10B3030
Rubix :C600-1281283
Fabricant :866025
EAN :3660338202117


Résumé technique
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 30 |
Documents
Détails articles : PIGNON 30 DT 10B3 (15,87) T
Alésage pilote d’anneau 10B3 - 30 dents - Acier C45
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 30 |
| Code ISO | 10b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 20 mm |
| Diamètre de référence | 151,87 mm |
| Diamètre extérieur | 158,8 mm |
| Largeur totale | 60 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 158,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 45,64 €
43,99 € HT
/ unité
52,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h