Références
Mecaline :P06B1057R
Rubix :X600-1466995
EAN :3660338403279


Résumé technique
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 57 |
Détails articles : PIGNON 06B-1 Z=57 DT DENTURE TREMPEE
PIGNON 06B-1 Z=57 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 57 |
| Code ISO | 06b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 70 mm |
| Diamètre de référence | 176,9 mm |
| Diamètre extérieur | 176,9 mm |
| Largeur totale | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,35 € HT
/ 15 unités
304,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours