Références
Mecaline :P08B2076R
Rubix :X600-1467046
EAN :3660338404313


Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 76 |
Détails articles : PIGNON 08B-2 Z=76 DT DENTURE TREMPEE
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 08B-2 Z=76 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 76 |
| Code ISO | 08b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 23 mm |
| Diamètre du moyeu | 100 mm |
| Diamètre de référence | 307,33 mm |
| Diamètre extérieur | 313,2 mm |
| Largeur totale | 50 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 313,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 609,30 € HT
/ 10 unités
1 931,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours