Références
Mecaline :P06B1018R
Rubix :X600-1467172
EAN :3660338403064


Résumé technique
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 18 |
Détails articles : PIGNON 06B-1 Z=18 DT DENTURE TREMPEE
PIGNON 06B-1 Z=18 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 18 |
| Code ISO | 06b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 43 mm |
| Diamètre de référence | 54,85 mm |
| Diamètre extérieur | 58,3 mm |
| Largeur totale | 28 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,27 € HT
/ unité
5,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours