Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P08B1038

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P08B1038
Rubix :C600-1281197
Fabricant :865939
EAN :3660338201257
PIGNON 38 DT 08B1 (12,7) S

Résumé technique

Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents38
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 38 DT 08B1 (12,7) S


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents38
Code ISO08b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage16 mm
Diamètre de référence153,8 mm
Diamètre extérieur158,6 mm
Largeur totale30 mm
Diamètre de cercle de tête158,6 mm
23,63 € HT
/ unité
28,36 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h