Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P06B2016R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P06B2016R
Rubix :X600-1467130
EAN :3660338403347
PIGNON 06B-2 Z=16 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents16
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 06B-2 Z=16 DT DENTURE TREMPEE


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 06B-2 Z=16 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents16
Code ISO06b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage12 mm
Diamètre du moyeu37 mm
Diamètre de référence48,82 mm
Diamètre extérieur52,3 mm
Largeur totale25 mm
Diamètre de cercle de tête52,3 mm
55,10 HT
/ 10 unités
66,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours