Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P06B1060

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P06B1060
Rubix :X600-1418663
Fabricant :883144
EAN :3660338365614
PIGNON 060 DT 06B1 (9,52) S

Résumé technique

Pas de chaîne9,525 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents60
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 060 DT 06B1 (9,52) S


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne9,525 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents60
Code ISO06b-1
Matièrec45 acier
Largeur totale32 mm
26,80 € HT
/ 5 unités
32,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours