Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P08B2028

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P08B2028
Rubix :X600-1419976
EAN :3660338298684
PIGNON 28 DT 08B2 (12,7) D 12,7X7,75MM

Résumé technique

Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents28
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 28 DT 08B2 (12,7) D 12,7X7,75MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents28
Code ISO08b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage20 mm
Diamètre de référence113,42 mm
Diamètre extérieur118 mm
Largeur totale40 mm
Diamètre de cercle de tête118 mm
20,16 HT
/ unité
24,19 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours