Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA12B2095
Pignon à moyeu amovible
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :PMA12B2095
Rubix :C600-1272764
Fabricant :857289
EAN :3660338125515


Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 95 |
Documents
Détails articles : PIGNON 95 DT 12B2 (19,05) D MA 3020
Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
z95 Double rangee
Applications
Pour les transmissions par chaîne
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 95 |
| Code ISO | 12b-2 |
| Matière | gg25 fonte |
| Diamètre du moyeu | 140 mm |
| Diamètre de référence | 576,17 mm |
| Diamètre extérieur | 585,1 mm |
| Largeur totale | 51 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 585,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 200,00 €
193,67 € HT
/ unité
232,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours