Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P16B2027
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P16B2027
Rubix :X600-1419826
EAN :3660338300189


Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 27 |
Documents
Détails articles : PIGNON 27 DT 16B2 (25,4) D 25,4X17,02MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 27 |
| Code ISO | 16b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 25 mm |
| Diamètre de référence | 218,79 mm |
| Diamètre extérieur | 229,6 mm |
| Largeur totale | 70 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 229,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,93 € HT
/ unité
146,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours