Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P16B1021R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P16B1021R
Rubix :X600-1466872
EAN :3660338406096
PIGNON 16B-1 Z=21 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents21
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 16B-1 Z=21 DT DENTURE TREMPEE


PIGNON 16B-1 Z=21 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents21
Code ISO16b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage20 mm
Diamètre du moyeu110 mm
Diamètre de référence170,43 mm
Diamètre extérieur181,2 mm
Largeur totale50 mm
Diamètre de cercle de tête181,2 mm
213,55 € HT
/ 5 unités
256,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours