Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P20B2013R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P20B2013R
Rubix :X600-1466780
EAN :3660338406874
PIGNON 20B-2 Z=13 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne31,75 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents13
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 20B-2 Z=13 DT DENTURE TREMPEE


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 20B-2 Z=13 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne31,75 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents13
Code ISO20b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage20 mm
Diamètre du moyeu100 mm
Diamètre de référence132,65 mm
Diamètre extérieur147,8 mm
Largeur totale80 mm
Diamètre de cercle de tête147,8 mm
1 018,00 € HT
/ 10 unités
1 221,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours