Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B3021
Pignon Triplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P12B3021
Rubix :C600-1281335
Fabricant :866077
EAN :3660338202636


Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 21 |
Documents
Détails articles : PIGNON 21 DT 12B3 (19,05) T
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 21 |
| Code ISO | 12b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 20 mm |
| Diamètre de référence | 127,82 mm |
| Diamètre extérieur | 136 mm |
| Largeur totale | 70 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 136 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,17 € HT
/ unité
74,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h