Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P32B2027
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P32B2027
Rubix :X600-1419468
EAN :3660338303760


Résumé technique
| Pas de chaîne | 50,8 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 27 |
Documents
Détails articles : PIGNON 27 DT 32B2 (50,8) D 50,8X30,99MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 50,8 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 27 |
| Code ISO | 32b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 30 mm |
| Diamètre de référence | 437,59 mm |
| Diamètre extérieur | 458,1 mm |
| Largeur totale | 120 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 458,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
840,35 € HT
/ unité
1 008,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours