Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P04B1031

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P04B1031
Rubix :X600-1420106
EAN :3660338295737
PIGNON 31 DT 04B1 S 6X2.8 MM

Résumé technique

Pas de chaîne6 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents31
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 31 DT 04B1 S 6X2.8 MM


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne6 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents31
Code ISO04-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage8 mm
Diamètre de référence59,31 mm
Diamètre extérieur61,7 mm
Largeur totale15 mm
Diamètre de cercle de tête61,7 mm
65,00 € HT
/ 20 unités
78,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours