Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P04B1029
Pignon pré-alésé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P04B1029
Rubix :X600-1420108
EAN :3660338295713

Documents
Détails articles : PIGNON 29 DT 04B1 S 6X2.8 MM
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 6 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 29 |
| Code ISO | 04-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 8 mm |
| Diamètre de référence | 55,5 mm |
| Diamètre extérieur | 57,8 mm |
| Largeur totale | 15 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 57,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,04 € HT
/ unité
3,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
