Références
Mecaline :P12B1021R
Rubix :X600-1466936
EAN :3660338405297


Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 21 |
Détails articles : PIGNON 12B-1 Z=21 DT DENTURE TREMPEE
PIGNON 12B-1 Z=21 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 21 |
| Code ISO | 12b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 20 mm |
| Diamètre du moyeu | 90 mm |
| Diamètre de référence | 127,82 mm |
| Diamètre extérieur | 136 mm |
| Largeur totale | 40 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 136 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,74 € HT
/ unité
24,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours