Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P05B1037

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P05B1037
Rubix :X600-1420070
EAN :3660338296420
PIGNON 37 DT 05B1 (8) S 8X3 MM

Résumé technique

Pas de chaîne8 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents37
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 37 DT 05B1 (8) S 8X3 MM


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne8 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents37
Code ISO05b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage10 mm
Diamètre de référence94,33 mm
Diamètre extérieur97,6 mm
Largeur totale16 mm
Diamètre de cercle de tête97,6 mm
Promotion
Au lieu de 1,87 €
1,81 € HT
/ unité
2,17 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours