Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B2032

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P12B2032
Rubix :C600-1281327
Fabricant :866069
EAN :3660338202551
PIGNON 32 DT 12B2 (19,05) D

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents32
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 32 DT 12B2 (19,05) D


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents32
Code ISO12b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage20 mm
Diamètre de référence194,35 mm
Diamètre extérieur203,3 mm
Largeur totale50 mm
Diamètre de cercle de tête203,3 mm
78,89 € HT
/ unité
94,67 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours