Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P10B2028R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P10B2028R
Rubix :X600-1466970
EAN :3660338404986
PIGNON 10B-2 Z=28 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne15,875 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents28
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 10B-2 Z=28 DT DENTURE TREMPEE


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 10B-2 Z=28 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne15,875 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents28
Code ISO10b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage20 mm
Diamètre du moyeu115 mm
Diamètre de référence141,78 mm
Diamètre extérieur148,7 mm
Largeur totale45 mm
Diamètre de cercle de tête148,7 mm
501,00 € HT
/ 10 unités
601,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours