Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P10B2009
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P10B2009
Rubix :X600-1419936
EAN :3660338299087


Résumé technique
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 9 |
Documents
Détails articles : PIGNON 9 DT 10B2 (15,875) D 15,875X9,65MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 9 |
| Code ISO | 10b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 12 mm |
| Diamètre de référence | 46,42 mm |
| Diamètre extérieur | 52,6 mm |
| Largeur totale | 40 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 52,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,60 € HT
/ 10 unités
59,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours