Pignon pour chaîne standard européen Tsubaki Sprocket 10B1 24T hardened
Pignon trempé
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :Sprocket 10B1 24T hardened
Rubix :1391-1285628
Fabricant :21706000420
EAN :8718472594362

Résumé technique
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 24 |
Détails articles : PIGNON 24 DENTS 10B1 TRAITE PAS 15,875 SIMPLE PRE ALESE
Pignon à chaîne simple, pré-alesé, en acier au carbone C45.
Points forts
Les pignons en acier au carbone TSUBAKI sont réalisés en standard avec denture traitée (40-55 HRC) par induction. Grande résistance à l'abrasion et aux lourdes charges.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 24 |
| Code ISO | 10b-1 |
| Matière | acier |
| Poids | 1575 kg |
| Largeur totale | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,57 € HT
/ unité
49,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h