Références
Mecaline :PMA10B1021R
Rubix :X600-1466559
EAN :3660338408274


Résumé technique
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 21 |
Détails articles : PIGNON 10B-1 Z=21 MA1610 DENTURE TREMPEE
PIGNON 10B-1 Z=21 MA1610 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 21 |
| Code ISO | 10b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 76 mm |
| Diamètre de référence | 106,52 mm |
| Diamètre extérieur | 113,4 mm |
| Largeur totale | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
280,50 € HT
/ 15 unités
336,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours