Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P05B1028

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P05B1028
Rubix :X600-1420079
EAN :3660338296338
PIGNON 28 DT 05B1 (8) S 8X3 MM

Résumé technique

Pas de chaîne8 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents28
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 28 DT 05B1 (8) S 8X3 MM


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne8 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents28
Code ISO05b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage10 mm
Diamètre de référence71,45 mm
Diamètre extérieur74,8 mm
Largeur totale16 mm
Diamètre de cercle de tête74,8 mm
Promotion
Au lieu de 1,42 €
1,37 € HT
/ unité
1,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours