Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA12B3095
Pignon à moyeu amovible
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :PMA12B3095
Rubix :C600-1272777
Fabricant :857302
EAN :3660338125645


Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 95 |
Documents
Détails articles : PIGNON 95 DT 12B3 (19,05) T MA 3030
Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 95 |
| Code ISO | 12b-3 |
| Matière | gg25 fonte |
| Diamètre du moyeu | 140 mm |
| Diamètre de référence | 576,17 mm |
| Diamètre extérieur | 585,1 mm |
| Largeur totale | 76 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 585,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 174,77 € HT
/ unité
1 409,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours