Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P08B2034
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P08B2034
Rubix :X600-1419972
EAN :3660338298721


Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 34 |
Documents
Détails articles : PIGNON 34 DT 08B2 (12,7) D 12,7X7,75MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 34 |
| Code ISO | 08b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 20 mm |
| Diamètre de référence | 137,64 mm |
| Diamètre extérieur | 142,6 mm |
| Largeur totale | 40 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 142,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 12,85 €
12,39 € HT
/ unité
14,87 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h