Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P32B1021
Pignon pré-alésé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P32B1021
Rubix :X600-1419501
EAN :3660338303432


Résumé technique
| Pas de chaîne | 50,8 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 21 |
Documents
Détails articles : PIGNON 21 DT 32B1 (50,8) S 50,8X30,99MM
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 50,8 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 21 |
| Code ISO | 32b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 30 mm |
| Diamètre de référence | 340,82 mm |
| Diamètre extérieur | 361,3 mm |
| Largeur totale | 90 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 361,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 169,00 €
162,71 € HT
/ unité
195,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours