Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P08B1025

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P08B1025
Rubix :C600-1281187
Fabricant :865929
EAN :3660338201158
PIGNON 25 DT 08B1 (12,7) S

Résumé technique

Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents25
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 25 DT 08B1 (12,7) S


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents25
Code ISO08b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage14 mm
Diamètre de référence101,33 mm
Diamètre extérieur105,8 mm
Largeur totale28 mm
Diamètre de cercle de tête105,8 mm
11,44 HT
/ unité
13,73 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h