Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P16B1050

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P16B1050
Rubix :X600-1418574
Fabricant :883232
EAN :3660338366499
PIGNON 050 DT 16B1 (25,4) S

Résumé technique

Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents50
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 050 DT 16B1 (25,4) S


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents50
Code ISO16b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage29 mm
Diamètre du moyeu125 mm
Largeur totale68 mm
Diamètre de cercle de tête417,4 mm
Promotion
Au lieu de 49,98 €
48,35 € HT
/ unité
58,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours