Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P28B1020
Pignon pré-alésé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P28B1020
Rubix :X600-1419601
EAN :3660338302435


Résumé technique
| Pas de chaîne | 44,45 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 20 |
Documents
Détails articles : PIGNON 20 DT 28B1 (44,45) S 44,45X30,99MM
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 44,45 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 20 |
| Code ISO | 28b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 30 mm |
| Diamètre de référence | 284,15 mm |
| Diamètre extérieur | 303 mm |
| Largeur totale | 75 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 303 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 670,80 € HT
/ 10 unités
2 004,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours