Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B1045R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P12B1045R
Rubix :X600-1466942
EAN :3660338405488
PIGNON 12B-1 Z=45 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents45
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 12B-1 Z=45 DT DENTURE TREMPEE


PIGNON 12B-1 Z=45 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents45
Code ISO12b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage23 mm
Diamètre du moyeu110 mm
Diamètre de référence273,09 mm
Diamètre extérieur282,5 mm
Largeur totale56 mm
Diamètre de cercle de tête282,5 mm
84,10 € HT
/ 5 unités
100,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours