Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P24B1060

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P24B1060
Rubix :X600-1418528
Fabricant :883278
EAN :3660338366956
PIGNON 060 DT 24B1 (38,1) S

Résumé technique

Pas de chaîne38,1 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents60
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 060 DT 24B1 (38,1) S


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne38,1 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents60
Code ISO24b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage45 mm
Diamètre du moyeu160 mm
Largeur totale100 mm
Diamètre de cercle de tête742,8 mm
2 167,53 € HT
/ 3 unités
2 601,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours