Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P10B1036

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :P10B1036
Rubix :X600-1419940
EAN :3660338299049
PIGNON 36 DT 10B1 (15,875) S 15,875X9,65MM
Résumé technique
Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents36
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PIGNON 36 DT 10B1 (15,875) S 15,875X9,65MM


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents36
Code ISO10b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage20 mm
Diamètre de référence182,15 mm
Diamètre extérieur189,1 mm
Largeur totale35 mm
Diamètre de cercle de tête189,1 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,80 HT
/ unité
33,36 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h