Pignon pour chaîne standard européen Tsubaki Sprocket 10B1/1610 23T hardened
Pignon 08B1/2012 30T trempé
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :Sprocket 10B1/1610 23T hardened
Rubix :1391-1285956
Fabricant :21723000210
EAN :8718472598629

Résumé technique
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 23 |
Détails articles : PIGNON 23 DENTS 10B1/1610 TRAITE PAS 15,875 SIM. MOY AMOV 1610
Pignon à chaîne simple, à moyeu amovible, en acier au carbone C45.
Points forts
Les pignons en acier au carbone TSUBAKI sont réalisés en standard avec denture traitée (40-55 HRC) par induction. Grande résistance à l'abrasion et aux lourdes charges.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 23 |
| Code ISO | 10b-1 |
| Matière | acier |
| Poids | 0,77 kg |
| Largeur totale | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,46 € HT
/ unité
47,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (38) jours