Références
Mecaline :P10B1076R
Rubix :X600-1466985
EAN :3660338404825


Résumé technique
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 76 |
Détails articles : PIGNON 10B-1 Z=76 DT DENTURE TREMPEE
PIGNON 10B-1 Z=76 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 76 |
| Code ISO | 10b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 90 mm |
| Diamètre de référence | 387,16 mm |
| Diamètre extérieur | 392,1 mm |
| Largeur totale | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
861,10 € HT
/ 10 unités
1 033,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours