Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P05B1032
Pignon pré-alésé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P05B1032
Rubix :X600-1420075
EAN :3660338296376

Documents
Détails articles : PIGNON 32 DT 05B1 (8) S 8X3 MM
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 8 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 32 |
| Code ISO | 05b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 10 mm |
| Diamètre de référence | 81,61 mm |
| Diamètre extérieur | 84,9 mm |
| Largeur totale | 16 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 84,9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,72 € HT
/ unité
6,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours