Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA16B2015
Pignon à moyeu amovible
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :PMA16B2015
Rubix :C600-1272802
Fabricant :857328
EAN :3660338125898


Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 15 |
Documents
Détails articles : PIGNON 15 DT 16B2 (25,4) D MA 2012
Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
z15 Double rangee
Applications
Pour les transmissions par chaîne
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 15 |
| Code ISO | 16b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de référence | 122,17 mm |
| Diamètre extérieur | 133 mm |
| Largeur totale | 47,7 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 133 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,46 € HT
/ unité
67,75 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h