Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P16B3010

Pignon Triplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P16B3010
Rubix :X600-1419812
EAN :3660338300325
PIGNON 10 DT 16B3 (25,4) T 25,4X17,02MM

Résumé technique

Pas de chaîne25,4 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents10
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 10 DT 16B3 (25,4) T 25,4X17,02MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne25,4 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents10
Code ISO16b-3
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage20 mm
Diamètre de référence82,19 mm
Diamètre extérieur93 mm
Largeur totale95 mm
Diamètre de cercle de tête93 mm
Promotion
Au lieu de 18,17
17,30 HT
/ unité
20,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours