Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P20B2010
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P20B2010
Rubix :C600-1281386
Fabricant :866128
EAN :3660338203145


Résumé technique
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 10 |
Documents
Détails articles : PIGNON 10 DT 20B2 (31,75) D
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 10 |
| Code ISO | 20b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 20 mm |
| Diamètre de référence | 102,74 mm |
| Diamètre extérieur | 117,9 mm |
| Largeur totale | 75 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 117,9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 30,03 €
28,73 € HT
/ unité
34,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h