Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P10B1018

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P10B1018
Rubix :C600-1281245
Fabricant :865987
EAN :3660338201738
PIGNON 18 DT 10B1 (15,87) S

Résumé technique

Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents18
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 18 DT 10B1 (15,87) S


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents18
Code ISO10b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage14 mm
Diamètre de référence91,42 mm
Diamètre extérieur98,3 mm
Largeur totale30 mm
Diamètre de cercle de tête98,3 mm
11,03 € HT
/ unité
13,24 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h