Références
Mecaline :P08B1076R
Rubix :X600-1467070
EAN :3660338404016


Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 76 |
Détails articles : PIGNON 08B-1 Z=76 DT DENTURE TREMPEE
PIGNON 08B-1 Z=76 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 76 |
| Code ISO | 08b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 80 mm |
| Diamètre de référence | 307,33 mm |
| Diamètre extérieur | 313,2 mm |
| Largeur totale | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
790,05 € HT
/ 15 unités
948,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours