Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B2055

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P12B2055
Rubix :X600-1418595
Fabricant :883211
EAN :3660338366284
PIGNON 055 DT 12B2 (19,05) D

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents55
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 055 DT 12B2 (19,05) D


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents55
Code ISO12b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage29 mm
Diamètre du moyeu136 mm
Largeur totale62 mm
Diamètre de cercle de tête342,7 mm
Promotion
Au lieu de 53,60
51,80 HT
/ unité
62,16 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours