Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B3060
Pignon Triplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P12B3060
Rubix :X600-1418590
Fabricant :883216
EAN :3660338366338


Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 60 |
Documents
Détails articles : PIGNON 060 DT 12B3 (19,05) T
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 60 |
| Code ISO | 12b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 39 mm |
| Diamètre du moyeu | 140 mm |
| Largeur totale | 70 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 373 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 78,67 €
75,96 € HT
/ unité
91,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours