Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA06B2022

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA06B2022
Rubix :C600-1272665
Fabricant :857121
EAN :3660338123863
PIGNON 22 DT 06B2 ( 9,52) D MA 1108

Résumé technique

Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents22
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 22 DT 06B2 ( 9,52) D MA 1108


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
z22 Double rangee

Applications

Pour les transmissions par chaîne

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents22
Code ISO06b-2
Matièrec45 acier
Diamètre du moyeu52 mm
Diamètre de référence66,93 mm
Diamètre extérieur71 mm
Largeur totale22 mm
Diamètre de cercle de tête71 mm
Promotion
Au lieu de 4,72 €
4,52 € HT
/ unité
5,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours