Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P28B2025

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P28B2025
Rubix :X600-1419563
EAN :3660338302817
PIGNON 25 DT 28B2 (44,45) D 44,45X30,99MM

Résumé technique

Pas de chaîne44,45 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents25
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 25 DT 28B2 (44,45) D 44,45X30,99MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne44,45 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents25
Code ISO28b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage30 mm
Diamètre de référence354,66 mm
Diamètre extérieur373 mm
Largeur totale120 mm
Diamètre de cercle de tête373 mm
1 853,85 € HT
/ 3 unités
2 224,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours