Pignon pour chaîne standard européen Tsubaki Sprocket 12B2 26T hardened
Pignon double
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :Sprocket 12B2 26T hardened
Rubix :1391-1285864
Fabricant :21706122026
EAN :8718472596724

Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 26 |
Détails articles : PIGNON 26 DENTS 12B2 TRAITE PAS 19,05 DOUBLE PRE ALESE
Pignon à chaîne double, pré-alesé, en acier au carbone C45.
Points forts
Les pignons en acier au carbone TSUBAKI sont réalisés en standard avec denture traitée (40-55 HRC) par induction. Grande résistance à l'abrasion et aux lourdes charges.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 26 |
| Code ISO | 12b-2 |
| Matière | acier |
| Poids | 5771 kg |
| Largeur totale | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,40 € HT
/ unité
158,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (36) jours